Popis:
3/2-cestný ventil, pneumatický, monostabilní, G 1/2, NC, p = vakuum až 10 bar, řídicí tlak 2, 5 - 10 bar, teplota: -10 °C až 60 °C, hliník. Tradiční rozvaděče řady 70 v pneumatickém provedení. Tyto ventily nacházejí široké uplatnění jako ventily s objímkou, pro přímou montáž na válec se speciálním adaptérem nebo jako sériové ventily s více základními deskami a jednotlivými spojovacími deskami (napájecí lišty).
Charakteristika:
- DN: 15
- Řada: Řada 70
- Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
- Symbol: 40
- Funkce: 3/2 NC
- Přípojka: G 1/2
- Provedení: pneumatická
- Aktivace: monostabilní
- Průtok 1: 3200 Nl/min
- Průtok 2: 4600 Nl/min
- Provozní tlak: Vakuum až 10 barů
- těsnicí materiál: NBR
- Max. tlak ovládání: 10 bar
- Min. ovládací tlak: 2,5 bar
- Teplotní rozsah max.: 60 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C
- Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
- Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
- Požadovaná třída čistoty podle ISO 8573-1: 4.7.3