Descripción:
Válvula de 3/2 vías, neumática, monoestable, G 1/2, NC, p = vacío hasta 10 bar, presión de control 2, 5 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C, aluminio. Válvulas de distribución tradicionales de la serie 70 en versión neumática. Estas válvulas tienen un amplio campo de aplicación como válvulas de manguito, montaje directo en el cilindro con adaptador especial o como válvulas de serie con placas base múltiples y placas de encadenamiento individuales (barras de alimentación).
Característica:
- DN: 15
- Serie: Serie 70
- Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
- Símbolo: 40
- Función: 3/2 NC
- Conexión: G 1/2
- Ejecución: neumático
- Accionamiento: monoestable
- Caudal 1: 3200 Nl/min
- Caudal 2: 4600 Nl/min
- Presión de: Vacío hasta 10 bar
- material de sellado: NBR
- Presión de control máx.: 10 bar
- Presión de control mín.: 2,5 bar
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
- Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
- Clase de pureza requerida según ISO 8573-1: 4.7.3