3/2-miniventil, ruční, otočná páka, NC, monostabilní, 4 mm boční

Artiklové číslo: 106405
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
Katalogové číslo 106405
EAN / GTIN 4047322096355
Číslo výrobce 106405
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný miniaturní ventil, ruční, otočná páka, NC, monostabilní, 4 mm boční, provozní tlak 0, 5 - 10 bar, provozní teplota -10 °C až 60 °C. V monostabilním (nerozepínacím) a bistabilním (rozepínacím) provedení.

Charakteristika:

  • Pružina: Nerezová ocel
  • Řada: Řada VME
  • Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
  • Jmenovitý Ø: 2,5 mm
  • Symbol: 4
  • Funkce: 3/2 NC
  • Přípojka: Zásuvná přípojka Ø 4 mm na boku
  • Aktivace: monostabilní
  • tlačítko: Mosaz poniklovaná
  • Průtok 1: 35 Nl/min
  • Průtok 2: 60 Nl/min
  • těleso ventilu: Hliník
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
  • Ovládací tlak při 6 bar: 8 N