Otočné ložisko pro kulové válce (není ISO 6432), Ø pístu 50

Artiklové číslo: 105895
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vlastnosti Výkyvné
Způsob upevnění Čep
Průměr šroubu J 50 mm
Druh produktu Vázací bod
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105895
EAN / GTIN 4047322088213
Číslo výrobce 105895
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočné ložisko pro kulové válce (není ISO 6432), Ø pístu 50, 2 závitové šrouby a pojistné kroužky.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel
  • Provedení: se 2 závitovými šrouby a pojistnými kroužky
  • pro válce: Kulatý válec (není ISO 6432)
  • vhodné pro píst Ø: 50 mm