Palier pivotant pour vérin rond (non ISO 6432), Ø piston 50

Réf.: 105895
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Caractéristiques propriété orientable
Type de fixation boulon
Diamètre du boulon J 50 mm
Type de produit anneaux
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 105895
EAN / GTIN 4047322088213
Réf. fabricant 105895
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Palier pivotant pour vérin cylindrique (non ISO 6432), piston Ø 50, 2 boulons filetés et circlips.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier
  • Exécution: avec 2 boulons filetés et rondelles de sécurité
  • pour vérins: Cylindre rond (non ISO 6432)
  • Convient pour piston Ø: 50 mm