{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | G | |
| Jmenovitý průměr závitu v palcích | 0,375 palec | |
| Třída tolerance závitu | A | |
| Tvar náběhu | B | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Směr řezu | Pravořezný; Levořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů | |
| Druh produktu | Závitové očko |
| Katalogové číslo | 104869 | |
| EAN / GTIN | 4046122393244 | |
| Číslo výrobce | 104869 | |
| L-číslo | L10150 437 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |