Filière RU G 3/8 A entrée en spirale à gauche

Réf.: 104869
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
Type de filetage G
Diamètre nominal de filetage, pouce 0,375 pouce
Classe de tolérance de filetage A
Entrée B
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite; coupe à gauche
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 104869
EAN / GTIN 4046122393244
Réf. fabricant 104869
Article hors catalogue L10150 437
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU G 3/8 tolérance A spirale apport à gauche

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux