Stella LH - Regálový žebřík 6 příček

Artiklové číslo: 1041511
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 6
Materiál Hliník
Druh produktu Regálový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1041511
EAN / GTIN 4003866015115
Číslo výrobce 1041511
L-číslo L90010 1247
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný přístup k policím a lze jej nastavit do požadované výšky.
Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro vodicí lištu a další háky pro svislé umístění na polici.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,8 m
Zatížení max. 150 kg
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet kroků 6
Hloubka kroku 30 mm
Maximální vertikální výška zavěšení 1,86 m
Minimální svislá výška zavěšení 1,33 m
Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.