• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Stella LH - Échelle de rayonnage, 6 éch.

Réf.: 1041511
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Nombre de marches 6
Matière Aluminium
Type de produit Echelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 1041511
EAN / GTIN 4003866015115
Réf. fabricant 1041511
Article hors catalogue L90010 1247
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 2.8 m
Hauteur verticale d'accrochage max. 1.86 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 1.33 m
Largeur extérieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 6
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »