• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Zpětný ventil, šikmá sedla, ES G 3/8, 0, 2 bar

Artiklové číslo: 103833
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103833
EAN / GTIN 4047322037969
Číslo výrobce 103833
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Opis:

Check valve inclined seat design stainless steel, Medium/ambient temp. -10°C to 230°C, G 3/8, max 40 bar, Opening pressure 0.2 bar

Cecha szcz.:

  • B: 53.5 mm
  • L: 66.0 mm
  • AF: 27 mm
  • Casing: Stainless steel 1.4401 / 1.4408
  • Thread: G 3/8
  • internal components: Stainless steel 1.4401 / 1.4408
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1
  • sealing material: FKM
  • Max. operating pressure: 40 bar
  • Opening pressure min.: 0.2 bar
  • Maximum medium temperature: 230 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Max. operating temperature: 230 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 230 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku