• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES G 3/8, 0, 2 bar

Artikel-Nr.: 103833
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 103833
EAN / GTIN 4047322037969
Herstellernummer 103833
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES Mediums-/ Umgebungstemp. -10°C bis 230°C, G 3/8, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0, 2 bar.

Merkmal:

  • B: 53,5 mm
  • L: 66,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Gewinde: G 3/8
  • Innenteile: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Dichtmaterial: FKM
  • Betriebsdruck max.: 40 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,2 bar
  • Mediumstemperatur max.: 230 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Betriebstemperatur max.: 230 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 230 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C