• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Zpětný ventil, šikmá sedla, mosaz, Rp 2, 0, 5 bar

Artiklové číslo: 103831
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103831
EAN / GTIN 4047322038232
Číslo výrobce 103831
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, šikmá sedla, mosaz, teplota média/okolí max. 80 °C, Rp 2, PN max. 10 bar, otevírací tlak 0,5 bar.

Charakteristika:

  • Š: 135,0 mm
  • L: 130,0 mm
  • OK: 68 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: Rp 2
  • norma pro závity: DIN 2999
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,5 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C