• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, Messing, Rp 2, 0, 5 bar

Artikel-Nr.: 103831
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 103831
EAN / GTIN 4047322038232
Herstellernummer 103831
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, Messing, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 80 °C, Rp 2, PN max. 10 bar, Öffnungsdruck 0, 5 bar.

Merkmal:

  • B: 135,0 mm
  • L: 130,0 mm
  • SW: 68 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: Rp 2
  • Gewindenorm: DIN 2999
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -30 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C