{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | kufříky | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Odečet palce, palce | 0,001 palec; 0,001 palec | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené; Osazeno tvrdokovem | |
| Odchylka měření E MPE | ±1.5E-4″ µm | |
| Měřicí síla min. | 5 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Celková délka | 255 mm | |
| Šířka celkem | 148 mm | |
| Výška celková | 36 mm | |
| Rozsah měření min. | 4 mm | |
| Rozsah měření max | 5 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 103-181 | |
| EAN / GTIN | 4946368004679 | |
| Číslo výrobce | 103-181 | |
| L-číslo | L40010 9106 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |