Micrómetro exterior, diseño simple, 4-5 ″

Número de artículo: 103-181
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Diámetro del tambor de medición 18 mm
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,001 pul; 0,001 pul
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología analógico/a
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; templado
Desviación de medición E MPE ±1.5E-4″ µm
Fuerza de medición mín. 5 N
Fuerza de medición máx. 10 N
Longitud total 255 mm
Anchura total 148 mm
Altura total 36 mm
Capacidad de medición mín. 4 mm
Capacidad de medición máx. 5 mm
Norma DIN 863-1
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 103-181
EAN / GTIN 4946368004679
Número del fabricante 103-181
Número L L40010 9106
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Diseño de taller ligero, tope de trinquete o tambor de fricción para mediciones exactas y repetibles

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Planeidad: 0,000024″
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,00015”
  • Tamaño / Dimensión: 0,255 X 0,148 X 0,036 M
  • Rango de medición.: 4 - 5
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino
  • Fuerza de medición: 5-10
  • Husillo de medición: Dispositivo de fijación del husillo, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), paso del husillo 0,5 mm
  • Paralelismo: 0,00012″
  • Escala: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 18 mm
  • Graduación de la escala: 0,001″
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave de ajuste, patrón de ajuste

Productos adecuados