Mano-připojovací šroubení G 1/4 vnitřní trubka vnější Ø10, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 102635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 102635
EAN / GTIN 4047322166898
Číslo výrobce 102635
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Připojovací šroubení manometru, G 1/4 vnitřní, vnější průměr trubky 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 19, pozinkovaná ocel. Manometrová přípojka, vnitřní závit válcový, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: G 1/4 IG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm