• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mano-Anschlussverschraubung G 1/4 innen Rohr-Außen-Ø10, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 102635
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 102635
EAN / GTIN 4047322166898
Herstellernummer 102635
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 innen Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 19, Stahl verzinkt. Manometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Gewinde: G 1/4 IG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 10 mm