úchylkoměr MU 52 T - 0,01mm / 10mm / 58mm

Artiklové číslo: 10253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10253
EAN / GTIN 4031452102536
Číslo výrobce 10253
L-číslo L40440 74
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Stupňování 0,01 mm, měřicí rozsah 10 mm, 1 otáčka ukazatele 1 mm, průměr vnějšího kroužku. 58 mm, upínací stopka o průměru 8 h 6, robustní dílenské provedení, měřicí kolík Ø 5 mm, podle DIN 878.