Reloj comparador MU 52 T - 0,01 mm / 10 mm / 58 mm

Número de artículo: 10253
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
Número de artículo 10253
EAN / GTIN 4031452102536
Número del fabricante 10253
Número L L40440 74
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

Graduación 0,01 mm, alcance de medición 10 mm, 1 revolución del puntero 1 mm, diámetro del anillo exterior. 58 mm, vástago de sujeción diá. 8 h 6, diseño de taller robusto, perno de medición Ø 5 mm, según DIN 878