• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Manometr, CrNi ocel, G 1/2 radiálně dole, -1 / + 15, 0 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 102490

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/2 palec
Rozsah zobrazení max. 15 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče sklo
Průměr kotouče 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102490
EAN / GTIN 4047322084581

Popis

Popis:

Wechselklinge Pozidriv für KK VDE PZ 2
Manometr z chromniklové oceli, přípojka radiální dole, G 1/2, typ 232.50, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah -1 / + 15, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr z chromniklové oceli, kompletně z nerezové oceli. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 232,50
  • Třída jakosti: 1,0
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: Vícevrstvé bezpečnostní sklo
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 15 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vakuum/přetlak