• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Manómetro, acero CrNi, G 1/2 radial inferior, -1 / + 15, 0 bar, Ø 100

Número de artículo: 102490

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 15 bar
Material carcasa acero
Material cristal vidrio
Diámetro muela 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102490
EAN / GTIN 4047322084581

Descripción

Descripción:

Wechselklinge Pozidriv für KK VDE PZ 2
Manómetro en acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/2, tipo 232.50, clase de calidad 1, 0, rango de medición -1 / + 15, 0 bar, Ø 100. Manómetro de tubo cínico en acero CrNi, fabricado íntegramente en acero inoxidable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 232,50
  • Clase de calidad: 1,0
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: Vidrio de seguridad multicapa
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 15 bar
  • Rango de medición mín. bar: -1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,5 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: Vacío/sobrepresión