• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Glycerinový manometr, kovové pouzdro, G 1/2 dole, -1/ + 15, 0 bar, Ø100

Artiklové číslo: 102189

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102189
EAN / GTIN 4047322114455

Popis

Popis:

Diamantkreissäge f. Baumaterial univ., Abmess. 115x2,2x22 mm , Hersteller TYROLIT #464537
Glycerinový manometr s kovovým pouzdrem, jednoduchá stupnice v barech, přípojka radiálně dole, G 1/2, jakostní třída. 1, 0, rozsah měření -1/ + 15, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr s glycerinovou náplní. Pro měřicí body s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: lisované mosazné díly
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 213,40
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Lemovací kroužek: CrNi ocel
  • Třída jakosti: 1,0
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: akrylové sklo
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 15 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vakuum/přetlak

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku