• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Manómetro de glicerina, carcasa metálica, G 1/2 inferior, -1/ + 15, 0 bar, Ø100

Número de artículo: 102189

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 102189
EAN / GTIN 4047322114455

Descripción

Descripción:

Diamantkreissäge f. Baumaterial univ., Abmess. 115x2,2x22 mm , Hersteller TYROLIT #464537
Manómetro de glicerina con carcasa metálica, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad. 1, 0, rango de medición -1/ + 15, 0 bar, Ø 100. Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina. Para puntos de medición con cargas de presión dinámicas elevadas y vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Latón prensado
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 213,40
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • anillo de reborde: Acero CrNi
  • Clase de calidad: 1,0
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: vidrio acrílico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 15 bar
  • Rango de medición mín. bar: -1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,5 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: Vacío/sobrepresión