Popis:
RCMX200600,TP2000
Standardní manometr, ocelové pouzdro, jednoduchá stupnice v barech, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 2, 5 bar, Ø 50. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: Ocelový plech
- Závit: G 1/4 AG
- Typ WIKA: 111,12
- měřicí člen: slitina mědi
- Třída jakosti: 1,6
- ukazatel: slitina mědi
- Průměr nádoby: 50 mm
- Zorník: Plast
- poloha připojení: zadní, středové
- Rozsah měření max. bar: 2,5 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak