• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Standardmanometer, stålhus, G 1/4 bagtil, 0-2, 5 bar, Ø 50

Art.-nr.: 101823

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101823
EAN/GTIN 4047322033879

Betegnelse

Beskrivelse:

RCMX200600,TP2000
Standardmanometer, stålhus, enkel skala i bar, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 2, 5 bar, Ø 50. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Stålplade
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 111,12
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 50 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. bar: 2,5 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,1 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk