Standardní manometr, plast, G 1/8 vzadu, 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø40

Artiklové číslo: 101534
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/8 palec
Rozsah zobrazení max. 16 bar
Délka 40 mm
Materiál pouzdra plast
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101534
EAN / GTIN 4047322015462
Číslo výrobce 101534
L-číslo L00970 539
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr, plastové pouzdro, dvojitá stupnice bar/psi, připojení vzadu uprostřed, G 1/8, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0–16, 0 bar/230 psi, Ø 40. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/8 AG
  • Typ WIKA: 111,12
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 40 mm
  • Popis: Manometr Ø 40 mm, G 1/8 AG, 0 - 16 bar/230 psi
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 16 bar
  • Rozsah měření max. psi: 230
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost