{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Manometer | |
| Priključni navoj | G1/8 col | |
| Razpon prikaza maks. | 16 bar | |
| Dolžina | 40 mm | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Material, plošča | umetne mase | |
| Premer plošče | 40 mm |
| Številka izdelka | 101534 | |
| EAN/GTIN | 4047322015462 | |
| Številka proizvajalca | 101534 | |
| L-število | L00970 539 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |