Redukční ventil, G 1/4 vnitřní / vnější, nastavitelný tlak 7, 0 bar

Artiklové číslo: 101514
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101514
EAN / GTIN 4047322386722
Číslo výrobce 101514
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční ventil, G 1/4 vnitřní / vnější, SW 17, nastavitelný tlak 7, 0 bar, vstupní tlak max. 15 bar, materiál: Mosaz. V průmyslu, řemeslné výrobě a opravárenských provozech se často pracuje s pracovním tlakem až 15 barů. Pomocí redukčního ventilu, který se přišroubuje přímo na nástroj, lze snížit tlak na zvolený pracovní tlak. To má za následek: - výrazně nižší riziko úrazu - delší životnost nástrojů, méně poruch - méně hluku na pracovišti

Charakteristika:

  • A: 34,0 mm
  • Š: 9,0 mm
  • OK: 17 mm
  • C Ø: 17,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Průtok: 415 l/min
  • nastavený tlak: 7 bar
  • Připojovací závit: G 1/4 vnitřní / vnější
  • Vstupní tlak max.: 15 bar