• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckreduzierventil, G 1/4 innen / außen, Einstelldruck 7, 0 bar

Artikel-Nr.: 101514
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101514
EAN / GTIN 4047322386722
Herstellernummer 101514
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckreduzierventil, G 1/4 innen / außen, SW 17, Einstelldruck 7, 0 bar, Eingangsdruck max. 15 bar, Material: Messing. In Industrie, Handwerk und Reparaturbetrieben wird oft mit Arbeitsdrücken bis 15 bar gearbeitet. Mit dem Druckreduzierventil, welches direkt ans Werkzeug angeschraubt wird, lässt sich der Druck auf den gewählten Arbeitsdruck reduzieren. Dies bewirkt: - deutlich geringere Unfallgefahr - längere Lebensdauer der Werkzeuge, weniger Fehlfunktionen - weniger Lärm am Arbeitsplatz

Merkmal:

  • A: 34,0 mm
  • B: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • C Ø: 17,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Durchfluss: 415 l/min
  • Einstelldruck: 7 bar
  • Anschlussgewinde: G 1/4 innen / außen
  • Eingangsdruck max.: 15 bar