Zimní kalhoty INDUSTRY Louisville, Unisex, Černá, Velikost M

Artiklové číslo: 10090-194-09 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 10090-194-09 M
EAN / GTIN 5707209840707
Číslo výrobce 10090-194-09 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Prodloužená záda tě udrží v teple
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Extra dlouhé zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na lemech vnějších nohou pro snadné použití s botami
  • zlepšenou viditelnost do životního prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • Prošívaná podšívka
  • Poutka na opasek
  • D-kroužek
  • Zvýšený pas na zadní straně pro lepší ochranu před chladem
  • Zip fly
  • Přední kapsy s klopou a zapínáním na druky
  • Zadní kapsy, zesílené
  • Poutko na kladivo
  • Stehenní kapsa s klopou a přítlačovým kolíkem
  • Taška na pravidla
  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou
  • Kolenní kapsy, výškově nastavitelné a s klopou a otvorem shora
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • Struktura plátna.

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku