• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pantalon d’hiver INDUSTRY Louisville, Unisexe, Noir, taille M

Réf.: 10090-194-09 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 10090-194-09 M
EAN / GTIN 5707209840707
Réf. fabricant 10090-194-09 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Dos allongé pour plus de maintien et de chaleur
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs, pour une utilisation facile avec les bottes meilleure visibilité sur l'environnement avec
  • l'aide des effets de réflexe

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Doublure matelassée
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Taille relevée à l'arrière pour une meilleure protection contre le froid
  • Fermeture éclair
  • Poches avant à rabat et boutons-pression
  • Poches arrière renforcées
  • Passant pour marteau
  • Poche cuisse avec rabat et bouton-pression
  • Sac de règles
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Poches pour les genoux, réglables en hauteur, avec rabat et ouverture par le haut
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Structure du canevas.

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous