Závitové očko GL M 4 6g s oboustranným utvářečem třísky lapovaný 4 SPL Ø16

Artiklové číslo: 100659
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Jmenovitý průměr závitu metrický 4 mm
Třída tolerance závitu 6g
Průměr těla 16 mm
Tvar náběhu CS
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100659
EAN / GTIN 4046122314270
Číslo výrobce 100659
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / GL M 4 6G spirálový vstup běží v 4 otvory pro třísky

Ø16

Zvonovitá nit

Lisy s otevřenými průchozími otvory pro volný tok třísek a lepší přívod chladicí kapaliny, a to i při řezání závitů v blízkosti ramen

Specifikace: lapování, se spirálovým vstupem pro M 3 a vyšší