Filière GL M 4 6g entrée en spirale n4 Ø16

Réf.: 100659
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Diamètre nominal de filetage, métrique 4 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Diamètre de corps 16 mm
Entrée CS
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 100659
EAN / GTIN 4046122314270
Réf. fabricant 100659
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / GL M 4 6g spirale apport roder 4 rainure Ø16

Filières de filetage en forme de cloche

Avec des trous de dégagement ouverts pour un écoulement libre des copeaux et une meilleure alimentation en liquide de refroidissement, même lorsque les filets sont coupés près des épaulements

Spécification : rodée, avec entrée en spirale pour M 3 et plus