Stříkací pistole s přímou tryskou, plast, zasunutý nátrubek NW7, 2

Artiklové číslo: 100307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 100307
EAN / GTIN 4047322715744
Číslo výrobce 100307
L-číslo L00970 2950
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Stříkací pistole s přímou tryskou, plast, zasunutý nátrubek NW 7, 2, PN max. 12 bar. Plastový kelímek 1,0 l, matně červený. S plastovým kelímkem o objemu cca 1,0 litru, matně červený.
Střik pistole lze nastavit na nastavitelnou trysku pro každou potřebu.: Povolte pojistnou matici, nastavte trysku a pojistnou matici opět utáhněte.

Charakteristika:

  • Tryska: Ø 4,5 mm
  • Materiál: niklovaný hliník
  • Ruční páka: niklovaná ocel
  • Typ přípojky: Zásuvná spojka pro spojku NW 7,2
  • Popis: Stříkací pistole s rovnou tryskou
  • Rozsah použití: Čisticí prostředky, fungicidy v zemědělství
  • Pracovní tlak max.: 8 bar
  • Pracovní tlak min.: 2 bar
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C