• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprühpistole gerades Sprührohr, Kunststoff, Einstecknippel NW7, 2

Artikel-Nr.: 100307
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100307
EAN / GTIN 4047322715744
Herstellernummer 100307
L-Nummer L00970 2950
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sprühpistole gerades Sprührohr, Kunststoff, Einstecknippel NW 7, 2, PN max. 12 bar. Kunststoffbecher 1, 0 l, matt rot . Mit Kunststoffbecher ca. 1, 0 Liter Inhalt, matt rot.
Der Sprühstrahl der Pistole kann an der verstellbaren Düse für jeden Bedarf eingestellt werden: Gegenmutter lösen - Düse einstellen - Gegenmutter wieder festziehen.

Merkmal:

  • Düse: Ø 4,5 mm
  • Material: Aluminium vernickelt
  • Handhebel: vernickelter Stahl
  • Anschlussart: Einstecknippel für Kupplung NW 7,2
  • Beschreibung: Sprühpistole mit geradem Sprührohr
  • Anwendungsbereich: Reinigungsmittel, Fungizide im landwirtschaftlichen Bereich
  • Arbeitsdruck max.: 8 bar
  • Arbeitsdruck min.: 2 bar
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb