úchylkoměr M 2 T Magnet - 0,01 mm / 10 mm / 58 mm

Artiklové číslo: 10023
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 10023
EAN / GTIN 4031452100235
Číslo výrobce 10023
L-číslo L40440 5
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

s magnetickou zadní stranou, stupnice odstupňovaná po 0,01 mm, měřicí rozsah 10 mm, 1 otáčka ukazatele 1 mm, vnější průměr kroužku. 58 mm, průměr upínací stopky 8 h 6, podle DIN 878