Comparateur 0,01mm / 10mm / 58mm

Réf.: 10023
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 10023
EAN / GTIN 4031452100235
Réf. fabricant 10023
Article hors catalogue L40440 5
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Description:

Dos magnétique, Lecture 0,01 mm, Course 10 mm, 1 Rotation de l'aiguille 1 mm, Diam. ext. 58 mm, Diam. du canon 8 h 6, selon DIN 878