úchylkoměr SI-18 - 0,01 mm / 1,6 mm / 58 mm

Artiklové číslo: 10019
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
Katalogové číslo 10019
EAN / GTIN 4031452100198
Číslo výrobce 10019
L-číslo L40440 30
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní model, s ochranou proti otřesům, stupnice odstupňovaná po 0,01 mm, číslování stupnice 80-0-80, měřicí rozsah 1,6 mm, volný zdvih 8 mm, průměr vnějšího kroužku. 58 mm, upínací stopka o průměru 8 h 6, podle tovární normy