Comparateur 0,01mm / 1,6mm / 58mm

Réf.: 10019
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 10019
EAN / GTIN 4031452100198
Réf. fabricant 10019
Article hors catalogue L40440 30
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Description:

Comparateur de sécurité, Antichoc, Lecture 0,01 mm, Numérotation 80-0-80, Course 1,6 mm, Course libre 8 mm, Diam. ext. 58 mm, Diam. du canon 8 h 6, selon norme interne constructeur