Předfiltr „FUTURA“, polykarbonátová nádoba, ochranný koš, 0, 3 µm, BG 2, G 1/2, HA

Artiklové číslo: 100160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 100160
EAN / GTIN 4047322214735
Číslo výrobce 100160
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Předfiltr „FUTURA“ s polykarbonátovou nádobou a ochranným košem, 0, 3 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, odvod kondenzátu HA. Předfiltr v moderním designu pro vysoké požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Předfiltr slouží k odstraňování pevných nečistot o velikosti max. 0,3 µm ze stlačeného vzduchu a plynů.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • Š: 194,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 500 l/min
  • filtrační vložka: Impregnovaný papír
  • jemnost filtru: 0,3 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,02 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C