Descripción:
Prefiltro «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 0, 3 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, purga de condensados HA. Prefiltro con diseño moderno para exigentes requisitos de pureza del aire comprimido. El prefiltro sirve para eliminar impurezas sólidas de hasta un máximo de 0,3 µm del aire comprimido y los gases.
Característica:
- A: 63,0 mm
- An: 194,8 mm
- C: 47,8 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 1/2
- Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
- Caudal: 500 l/min
- Elemento de filtrado: Papel impregnado
- finura del filtro: 0,3 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Presión de entrada mín.: 1,5 bar
- Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,02 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C