Popis:
Filtr s regulátorem „FUTURA“ s polykarbonátovou nádobou, ochranným košem a manometrem, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE 1, 5 – 16 bar, regulační rozsah 0,5–8 bar, vypouštěcí ventil HA. Filtrační regulátor v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.
Charakteristika:
- A: 63,0 mm
- Š: 257,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Řada: FUTURA
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 3/8
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Membrána: NBR
- Průtok: 4500 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- filtrační vložka: Cellpor (PE)
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Rozsah regulace max.: 8 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Vstupní tlak min.: 1,5 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 10 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C