Descripción:
Regulador con filtro «FUTURA» con recipiente de policarbonato, cesta protectora y manómetro, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, rango de regulación 0, 5-8 bar, válvula de purga HA. Regulador de filtro con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. Botón de control bloqueable y con cerradura.
Característica:
- A: 63,0 mm
- An: 257,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 3/8
- Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
- membrana: NBR
- Caudal: 4500 l/min
- material de sellado: NBR
- Elemento de filtrado: Cellpor (PE)
- finura del filtro: 5 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Rango de regulación máx.: 8 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Presión de entrada mín.: 1,5 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 10 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C