Malý úchylkoměr KM 4 S - 0,01 mm / 3 mm / 40 mm

Artiklové číslo: 10002
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 10002
EAN / GTIN 4031452100020
Číslo výrobce 10002
L-číslo L40440 62
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

s ochranou proti otřesům, stupnice odstupňovaná po 0,01 mm, měřicí rozsah 3 mm, 1 otáčka ukazatele 0,5 mm, vnější průměr kroužku. 40 mm, průměr upínací stopky 8 h 6, podle DIN 878