Reloj comparador pequeño KM 4 S - 0,01 mm / 3 mm / 40 mm

Número de artículo: 10002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 10002
EAN / GTIN 4031452100020
Número del fabricante 10002
Número L L40440 62
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

con protección contra golpes, graduación de la escala 0,01 mm, alcance de medición 3 mm, 1 revolución de la aguja 0,5 mm, aro exterior diá. 40 mm, vástago de sujeción diá. 8 h 6, según DIN 878