Popis:
Kompaktní, lehký a všestranný vysokotlaký čistič na studenou vodu HD 5/15 CX Plus + FR Classic zaujme svou vynikající pohyblivostí a je vhodný jak pro stojící, tak pro lehací provoz. Zařízení je vybaveno sofistikovaným úložným systémem příslušenství a slibuje dlouhou životnost díky mosazné hlavě válců a automatické tlakové úlevě. Zároveň může s inovativním vývojem přesvědčit i to, že trvale zvyšuje pracovní komfort uživatele tím, že umožňuje práci bez únavy a časově úsporné nastavení a demontáž. Vysokotlaká pistole EASY!FORCE využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku a tím snižuje přídržnou sílu na nulu, zatímco rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock umožňují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s konvenčními šroubovými spoji, aniž by byla obětována robustnost a trvanlivost. Celkový koherentní balíček zařízení pro vynikající výsledky čištění s vysokým komfortem a dlouhou životností.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 380 x 370 x 930 mm
- Připojovací kabel: 5 m
- Kapacita připojení: 2,8kW
- pracovní tlak: 150 / 15 bar / MPa
- dopravované množství: 500 l /h.
- hmotnost (s příslušenstvím): 30,1 kg
- hmotnost včetně balení: 32,6 kg
- Max. Tlak: 200 / 20 bar / MPa
- Aktuální typ: 1 / 230 / 50
- Přívod vody: 3/4?
- Vstupní teplota: Do 60 °C.
Výhoda:
Úložiště příslušenství:- Integrovaný hadicový buben s vysokotlakou hadicí 15 m. Pro širokou škálu akcí a snadné uložení v žádném okamžiku (varianty CX)
Mobilita:- Vestavěná rukojeť na přední straně jednotky umožňuje snadné nakládání a snadnou přepravu
Kvalita:- Velký, snadno přístupný vodní filtr, který chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
Flexibilita:- Kola nespočívají, když je vozidlo ve volnoběhu. To znamená, že zařízení nabízí maximální stabilitu
- Automatický tlakový reliéf chrání součásti a prodlužuje životnost
Úspora času a energie: EASY!Force vysokotlaká pistole a EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky:- EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky: Odolné a robustní. A 5 krát rychlejší než šroubované
- Šroubovací připojení (M 18 × 1,5) pro uložení čističe povrchů přímo na zařízení
- Konečně pracujte bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force
- Samostatná parkovací a přepravní poloha pro postřikovací zařízení
- Praktické prostory pro trysku pro trojitou trysku a rotorovou trysku
- Stacionární a horizontální provoz je možný
- Zatlačením do zasouné rukojeti
Hlavní funkce:- Pro stojící a ležící operaci
- Vysoce kvalitní mosazná hlava válců
- Automatické tlakové odlehčení
Obsah:
hadicový buben; funkce detergentu: Sání; odpojení tlaku