• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Jednorázový ochranný overal typ 4/5/6, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 098389 L
Sleva
488,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
838 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 4- odolný proti nástřiku EN 14605; TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost L
Typ Typ 4; Typ 6
Barva Bílá
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Vlastnosti antistatické
Norma EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098389 L
EAN / GTIN 4062406309060
Číslo výrobce BEAR FA3 TYPE 4/5/6 EN14126 SZ. L

Popis

Provedení:

Antistatický overal typu 4/5/6 nabízí ochranu před pevnými a poletujícími částečkami a také mírně nebezpečnými tekutými chemikáliemi. Overal zadrží mlhu, biologické činitele a radioaktivní kontaminaci. Kromě toho ochranný overal přesvědčí malou tvorbou žmolků.