• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Mono protector desechable tipo 4/5/6, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 098389 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
833 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605; TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Talla internacional L
Tipo Tipo 4; Tipo 6
Color blanco
Tipo de producto Mono
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Cierre Cremallera
Características antiestático
Norma EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 098389 L
EAN / GTIN 4062406309060
Número del fabricante BEAR FA3 TYPE 4/5/6 EN14126 SZ. L

Descripción

Ejecución:

El mono antiestático tipo 4/5/6 ofrece protección frente a partículas estables y en suspensión, así como frente a productos químicos líquidos de baja peligrosidad. Mantiene a raya nubes de pulverización, agentes infecciosos y partículas radioactivas. Además, sorprende con su baja formación de pelusas.