Ochranná zástěra proti chemikáliím, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 098374 WHITE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyvinylchlorid 100 %
Označení výrobce GUNOVA Chemikalienschutzschürzen
Rozsah použití ochrana proti chemikáliím
Pohlaví Unisex
Mezinárodní velikost onesize
Barva Bílá
Složení tkaniny Polyvinylchlorid
Druh produktu Zástěry
Uzávěr hrdla Pásy
Vlastnosti Nepromokavé
Norma EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek III
Délka 1 200 mm
Šířka 900 mm
Tloušťka 0,3 mm
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098374 WHITE
EAN / GTIN 4059904072695
Číslo výrobce 2508 W 3/L
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

Ochranné zástěry proti chemikáliím GUNOVA.
Zástěra z odolné PVC fólie. Vysoká odolnost proti roztržení resp. dalšímu trhání, velmi pružná a lehká. Navařovaná plastová očka pro pásky kolem krku a boků z polyesteru. Přípustná jako ochranné oblečení proti chemikáliím na základě EN 14605. Rozměry: 90×120 cm. Tloušťka: 0,3 mm.

Norma:

EN 14605 typ 3
EN 14605 typ 4