Pregača za zaštitu od kemikalija, boja: WHITE

Artikl br.: 098374 WHITE
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: EN 14605 Tip 3; EN 14605 tip 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Standard EN 14605 Tip 3; EN 14605 tip 4
Vrsta proizvoda Pregača za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098374 WHITE
EAN / GTIN 4059904072695
Broj proizvođača 2508 W 3/L
Proizvođač/odgovorna osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

GUNOVA pregača za zaštitu od kemikalija.
Pregača od postojane i otporne PVC folije. Velika otpornost na kidanje, vrlo fleksibilna i lagana. Zavarene plastične ušice za trake oko vrata i struka od poliestera. Posjeduje odobrenje kao odjeća za zaštitu od kemikalija sukladno EN 14605. Dimenzije: 90×120 cm. Debljina: 0,3 mm.

Standard:

EN 14605 tip 3
EN 14605 tip 4